Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio Flex Mic stand PRO Mikrofon-Tischstativ Außengewinde: 3/8", 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925461-BP
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90007 (2)
EAN/GTIN:
     4260416830592
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Mikrofon-Bodenstativ
Tie Studio Flex Mic stand PRO Mikrofon-Tischstativ Außengewinde: 3/8",5/8"

TIE Studio Flex Mic stand PRO Mikrostativ

Integrierte Kabelführung
2,5 m USB-Kabel
Federhalterungen
360° verstellbar

Die USB-Variante des TIE STUDIO Flexible Mic stand PRO ist wie sein populärer Bruder ein leichtgängiger und robuster Tisch-Mikrofonarm aus pulverbeschichtetem Stahl inklusive integrierter Kabelführung und einem hochwertigen USB-Kabel (2,5 Meter) – ideal z.B. für Multimedia-Arbeitsplätze, Podcasting oder Sprachaufnahmen mit USB-Mikrofonen. Federhalterungen ermöglichen ein bequemes Einstellen der gewünschten Position und eine leichtgängige Justierung. Ein 5/8″ Gewindeanschluss ermöglicht die Montage von USB-Studiomikrofonen.

Ausstattung:
Robuste und langlebige Stahlkonstruktion
Inklusive 5/8″ Gewindeanschluss
Integrierte Kabelführung
Material: Kunstoff und Metal (Gelenkstativ)
Ideal für Rundfunk-, Tonstudio-, Podcast- und Multimedia-Arbeitsplätze
Leichte Montage an Tisch oder Schreibtisch
Leichtgängige Justierung mit Federhalterungen
Schraubzwinge für Tischplatten bis 60 mm
Doppelt verspannt
Farbe: schwarz
360° verstellbar
Länge: max 1050 mm
Für Mikrofone mit einem Gewicht von maximal 1800 g.

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8",5/8" · Gewicht: 575 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 75 cm

Lieferumfang:
2,5 m USB-Kabel (Typ A auf Typ B für USB-Mikrofone).

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
75 cm
Marke:
Tie Studio
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
3/8" | 5/8"
Gewicht:
575 g
Produkt-Art:
Mikrofon-Tischstativ
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonstativ, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, mono mikrofone, Tie Studio, 19-90007 (2), Flex Mic stand PRO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,44*
€ 40,93*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 29,92*
€ 41,20*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 61,19*
€ 80,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.