Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio Flex Mic stand PRO Mikrofon-Tischstativ 3/8", 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tie
Tie
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027613
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90007 (2)
EAN/GTIN:
     4260416830592
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Mikrofon-Bodenstativ
Tie Studio Flex Mic stand PRO Mikrofon-Tischstativ 3/8", 5/8"

Integrierte Kabelführung
2,5 m USB-Kabel
Federhalterungen
360° verstellbar

Die USB-Variante des TIE STUDIO Flexible Mic stand PRO ist wie sein populärer Bruder ein leichtgängiger und robuster Tisch-Mikrofonarm aus pulverbeschichtetem Stahl inklusive integrierter Kabelführung und einem hochwertigen USB-Kabel (2,5 Meter) – ideal z.B. für Multimedia-Arbeitsplätze, Podcasting oder Sprachaufnahmen mit USB-Mikrofonen. Federhalterungen ermöglichen ein bequemes Einstellen der gewünschten Position und eine leichtgängige Justierung. Ein 5/8? Gewindeanschluss ermöglicht die Montage von USB-Studiomikrofonen.

Robuste und langlebige Stahlkonstruktion
Inklusive 5/8? Gewindeanschluss
Integrierte Kabelführung
Material: Kunstoff und Metal (Gelenkstativ)
Ideal für Rundfunk-, Tonstudio-, Podcast- und Multimedia-Arbeitsplätze
Leichte Montage an Tisch oder Schreibtisch
Leichtgängige Justierung mit Federhalterungen
Schraubzwinge für Tischplatten bis 60 mm
Doppelt verspannt
Farbe: schwarz
360° verstellbar
Länge: max 1050 mm
Für Mikrofone mit einem Gewicht von maximal 1800 g.

Kategorie: Mikrofon-Tischstativ
Kategorie: Gelenkarm
Außengewinde: 3/8" + 5/8"
Höhe: 75 cm
Gewicht: 575 g
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Mikrofon-Tischstativ
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 19-90007(2)
EAN: 4260416830592
Mindestbatteriespannung: 0.7 Volt

Lieferumfang: 2,5 m USB-Kabel (Typ A auf Typ B für USB-Mikrofone).

Weitere Suchbegriffe: Mikrofonstativ, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, mono mikrofone, Tie Studio, 19-90007 (2), Flex Mic stand PRO, Mikrofonständer, Mikrofon-Ständer, Mikrofonstative
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,87*
€ 36,95*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 30,38*
€ 36,97*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 63,06*
€ 73,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.