Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter AMSTERDAM.867 W Briefkasten Stahlblech Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953606-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     AMSTERDAM.867 W
EAN/GTIN:
     4003482202302
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burgwächter weiß briefkasten
briefkasten burg wächter
Burg Wächter AMSTERDAM.867 W Briefkasten Stahlblech Weiß

Stahlblech-Briefkasten AMSTERDAM.867 W

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet
Mit Öffnungsstopp
Einwurf-Format DIN C4

Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Amsterdam 867 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Das Querformat und der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 ermöglichen und erleichtern die Aufnahme von viel Post. Mit dem Kippdach ist der Inhalt optimal vor Wettereinflüssen geschützt. Ein eingebauter Öffnungsstopp verhindert, dass Ihre Post beim Entnehmen herausfällt. Dieses Modell entspricht der Europäischen Norm (EN) 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit
Geprüft nach Norm EN 13724
Einwurf-Format DIN C4

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Stahlblech · Produktabmessung, Breite: 377 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten Amsterdam 20230 W, Inkl. Abstandshalter und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 377 x 320 x 115 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
377 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
weiß
Material:
Stahlblech
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Burg Wächter, AMSTERDAM.867 W, Diebstahlsicherung, Safe, geldsafe
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,94*
€ 61,57*
2 Tage
3
€ 5,45*
ab € 47,10*
€ 61,58*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 51,45*
€ 67,25*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 47,23*
€ 68,48*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 53,29*
€ 70,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 77,89*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 43,64*
Ähnlich
Burg-Wächter
872W
ab € 35,02*
Ähnlich
Burg-Wächter
771W
ab € 23,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 101,47*
Ähnlich
Burg-Wächter
4190
ab € 72,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.