Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Wismar 771 W H.315mm B.215mm T.75mm weiß STA DIN B5 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000290155
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     771W
EAN/GTIN:
     4003482129302
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Standardmodell für geschützte Eingangsbereiche · aus verzinktem Stahlblech · ohne Einwurfklappe · mit Sichtschlitzen · weißWeitere technische Eigenschaften:· Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
Wismar 771 W
Farbe:
weiß
Höhe:
315 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
75 mm
Einwurfklappe:
DIN B5
Material:
Stahl
Einwurf:
185 x 35 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,48*
€ 32,12*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 34,14*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,16*
€ 35,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 29,60*
€ 39,41*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,55*
€ 42,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 77,68*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 43,86*
Ähnlich
Burg-Wächter
872W
ab € 35,10*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 99,34*
Ähnlich
Burg-Wächter
4190
ab € 72,82*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 45,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.