Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2000422 Abzweigdose (L x B) 100 mm x 125 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1955950-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000422
EAN/GTIN:
     4012195917168
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2000422 Abzweigdose (L x B) 100 mm x 125 mm 1 St.

OBO Kabelabzweigkasten A 18 HF RW 125x100x38 reinweiss

Der Kabelabzweigkasten hat 10 Einführungen einen Kabeldurchmesser 7-14mm und 8 Einführungen für einen Kabeldurchmesser 7-11mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Weitere technische Daten: Max. Leiterquerschnitt=2,5 mm²
Bestückung=ohne
Form=rechteckig
Montageart=Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten=nein
Länge=100 mm
Breite=125 mm
Tiefe=40 mm
Anreihbar=nein
Anzahl der Einführungen=18
Art der Gehäusedurchführung=Vorprägung
Werkstoff=Kunststoff
Halogenfrei=ja
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=weiß
Schutzart (IP)=IP55
Deckelbefestigung=aufrastend
Plombierbar=nein
Bemessungsisolationsspannung Ui=400 V
Funktionserhalt=ohne
Mit Abschirmung=nein
Explosionsgeprüfte Ausführung=nein
Für Ex-Zone Gas=ohne
Für Ex-Zone Staub=ohne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 125 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
OBO Bettermann
Schutzart:
IP55
Farbe:
weiß
Bestückung (Details):
ohne
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose aufputz ip55, abox, abox ip55, OBO Bettermann, 2000422, A 18 HF RW
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 3,35*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,1152*
€ 5,4452*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,2156*
€ 5,6056*
10
€ 5,46*
ab € 4,30*
€ 5,68*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.