Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Panzerrohr
>
Kunststoffpanzerrohr
>
Artikel
Fränkische Rohrwerke 22520120 Stangenrohr 2000 mm Weiß 1 St.
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1957169-BP
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
22520120
EAN/GTIN:
4013960312355
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Fränkische Rohrwerke 22520120 Stangenrohr 2000 mm Weiß 1 St.
Fraenkische mittleres Kunststoffstangenrohr FPKu-EM-F-UV 20 weiss UV-stabilisiert
FPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe. Verpackt in wiederverschließbaren Kartons. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen. Die Vorteile liegen in der der mittleren Druckfestigkeit und der Korrosionsbeständigkeit gegen Säuren und Laugen. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm
Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Innen-Durchmesser: 17.1 mm · Material: PVC · Produktabmessung, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Innen-Durchmesser:
17.1 mm
Farbe:
weiß
Material:
PVC
Außen-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Stangenrohr
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Elektroinstallation & Zubehör
>
Elektro-Installationsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Kunststoff Panzerrohr
,
Kunststoffpanzerrohr
,
Kunststoff-Rohr
,
Kunststoffrohr
,
PVC-Rohr
,
PVC-U Rohr
,
Panzerrohr
,
kabelschutzrohr pvc fränkische
,
elektroinstallationsrohre pvc
,
elektroinstallationsrohr
,
Fränkische Rohrwerke
,
22520120
,
FPKu-EM-F-UV 20 ws
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8604
4 Tage
172
40
€ 69,00*
ab € 1,32*
€ 1,75*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 1,525*
€ 2,365*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 1,85992*
€ 2,45992*
Lager 6808
1 Tag
7262
2
€ 4,99*
ab € 1,65*
€ 2,53*
Lager 102
1 Tag
154
1
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,67* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kunststoff-Klemmschelle clipfix-UV, für Rohr-Ø 20 mm, weiß
Fränkische Rohrwerke
22572020
ab € 0,4749*
Zubehör
Kunststoff-Steckbogen SBSKu-EM-UV, Ø mm - Zoll 20 mm, weiß
Fränkische Rohrwerke
22562020
ab € 30,87*
Zubehör
Kunststoff-Steckmuffe weiss SMSKu-E-UV 20 ws
Fränkische Rohrwerke
22552020
ab € 47,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen