Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 6191266 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 210 x 60 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1965507-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191266
EAN/GTIN:
     4012196794478
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
OBO Bettermann 6191266 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 210 x 60 mm 1 St. Reinweiß

OBO Wand- und Deckenkanal WDK 60210 60x210 reinweiss

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung bestehend aus Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand. Zu jeder Lieferlänge gehören 4 Oberteilklammern.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff=Kunststoff
Werkstoffgüte=Polyvinylchlorid (PVC) Geeignet für Funktionserhalt=nein
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=reinweiß
RAL-Nummer=9010
Anzahl der festen Trennwände=0
Anzahl der steckbaren Trennwände=3
Befestigungsart=Bodenlochung
Ausführung Deckel=lose
Mit Kabelhalteklammer=ja
Mit Schutzfolie=nein
Mit Kanalverbinder=nein
Lieferung auf Rolle=nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 210 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
2
€ 5,90*
ab € 13,97*
€ 19,39*
2
€ 5,95*
ab € 14,00*
€ 19,43*
4 Tage
168
2
€ 69,00*
ab € 14,96*
€ 20,71*
2
€ 5,46*
ab € 15,195*
€ 21,025*
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 32,47*
€ 43,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 43,39*
€ 51,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 42,48*
€ 50,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 40,67*
€ 48,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 39,21*
€ 46,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 38,39*
€ 45,68
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,47*
€ 38,64
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192386
ab € 18,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193358
ab € 4,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192971
ab € 17,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024009
ab € 24,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192084
ab € 16,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6194141
ab € 6,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023576
ab € 1,01998*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024025
ab € 7,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024033
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.