Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 961205 DVCI 1 255 FM Kombiableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 50 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967986-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     961205
EAN/GTIN:
     4013364145115
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn
DEHN 961205 DVCI 1 255 FM Kombiableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 50 kA 1 St.

DEHN + SOEHNE Kombi-Ableiter 1 DEHNvenCI DVCI 1 255 FM

Kombi-Ableiter auf Funkenstreckenbasis mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung
Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
Ermöglicht Endgeräteschutz

Einpoliger Kombiableiter DEHNvenCI, Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis mit integrierter Ableitervorsicherung. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A- 2.

Technische Daten:
Ableitstrom: 50 kA · Ansprechzeit (Details): < 100 ns · Betriebstemperaturbereich: -40 °C - +80 °C · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 66 mm · Schutzart: IP20 · Typ: 1 · Zulassungen, Normen: KEMA · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 150 x 66 mm
Produktabmessung, Tiefe:
66 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
DEHN
Schutzart:
IP20
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
961205
Nennspannung:
230 V
Ableitstrom:
50 kA
Ansprechzeit (Details):
< 100 ns
Typ:
1
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C - +80 °C
weitere Zulassungen, Normen:
KEMA
Produkt-Art:
Kombiableiter
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, DEHN, 961205, DVCI 1 255 FM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 6,90*
ab € 236,80*
€ 236,80*
€ 5,95*
ab € 214,16*
€ 247,36*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 214,66*
€ 247,96*
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 217,12*
€ 249,85*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 301,04*
€ 344,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,75*
€ 410,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,76*
€ 395,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,86*
€ 383,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,04*
€ 358,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900419
ab € 8,16*
Zubehör
Dehn
900411
ab € 9,60*
Zubehör
Dehn
900417
ab € 11,86*
Zubehör
Dehn
900849
ab € 20,24*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.