Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 952110 DG M TT 2P 275 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 40 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1968028-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952110
EAN/GTIN:
     4013364108417
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 dehn
DEHN 952110 DG M TT 2P 275 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 40 kA 1 St.

DEHN + SOEHNE DEHN 952110 UES-Ableiter DEHNguard M DG TT 2P 275

Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"

Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher.

Technische Daten:
Ableitstrom: 40 kA · Ansprechzeit (Details): < 100 ns · Betriebstemperaturbereich: -40 °C - +80 °C · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 66 mm · Schutzart: IP20 · Typ: 2 + 3 · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 66 mm
Produktabmessung, Tiefe:
66 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
DEHN
Schutzart:
IP20
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
952110
Nennspannung:
230 V
Ableitstrom:
40 kA
Ansprechzeit (Details):
< 100 ns
Typ:
2 + 3
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C - +80 °C
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 2, DEHN, 952110, DG M TT 2P 275, DGS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 6,90*
ab € 104,10*
€ 104,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,32*
€ 108,21*
€ 5,95*
ab € 89,52*
€ 108,23*
€ 5,46*
ab € 94,73*
€ 113,77*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 124,04*
€ 147,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900588
ab € 7,26*
Zubehör
Dehn
952589
ab € 4,90*
Zubehör
Dehn
952050
ab € 43,87*
Zubehör
Dehn
952081
ab € 47,31*
Zubehör
Dehn
952010
ab € 33,88*
Zubehör
Dehn
952012
ab € 38,86*
Zubehör
Dehn
952013
ab € 39,00*
Zubehör
Dehn
952014
ab € 39,05*
Zubehör
Dehn
952015
ab € 39,08*
Zubehör
Dehn
952017
ab € 48,14*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 106,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.