| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1969554-BP Herst.-Nr.: HZ5L EAN/GTIN: 4012386132226 |
| |
|
| | |
| My Wall HZ 5 L Kabelschlauch 2m mit Einziehilfe
silber Länge 1,8 m extrem biegsam versteckt und ordnet Kabel
Mit diesem Kabelschlauch lassen sich im Büro oder zu Hause die Kabel ganz einfach verstecken und ordnen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Lieferlänge: 1,8m · Produkt-Art: Kabelkanal · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 1800 mm
Lieferumfang: Halterung · Schraubenset · Montageanleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 1800 x 25 x 25 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 1800 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | My Wall | Farbe: | grau | Lieferlänge: | 1|ツ|8m | Produkt-Art: | Kabelkanal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,37* | € 11,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,76* | € 11,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,80* | € 11,50* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,88* | € 25,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|