Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HZ5L Kabelkanal (L x B x H) 1800 x 25 x 25mm 1 St. Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R803311
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HZ5L
EAN/GTIN:
     4012386132226
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Mit diesem Kabelschlauch lassen sich im Büro oder zu Hause die Kabel ganz einfach verstecken und ordnen.
Features:
silber
Länge 1,8 m
extrem biegsam
versteckt und ordnet Kabel
Lieferumfang:
Halterung · Schraubenset · Montageanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
1800 mm
Farbe:
grau
Breite:
25 mm
Lieferlänge:
1,8m
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, leitungsführungskanal b25xh25mm, kabelschlauch, kabelschlauch 180cm, 04012386132226, My Wall, Kabelschacht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,37*
€ 11,04*
3 Tage
10
€ 9,90*
ab € 7,76*
€ 11,05*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 11,50*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 17,88*
€ 25,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,87*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,38*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.