Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970141 Millenium 3 XD10 R SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197399-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970141
EAN/GTIN:
     3593150025902
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Crouzet 88970141 Millenium 3 XD10 R SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC

Crouzet Millenium 3 Essential Steuerungen erweiterbar

Funktionen wie die nicht erweiterbaren Grundgeräte, jedoch mit einem doppelt so großen Anwenderspeicher.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Eingänge max.: 6 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 4 · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 6 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Display: Ja · Produktabmessung, Breite: 71.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 59.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 59.5 x 71.2 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
59.5 mm
Produktabmessung, Breite:
71.2 mm
Display:
Ja
Marke:
Crouzet
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
6
Anzahl Eingänge max.:
6
Anzahl Ausgänge max.:
4
Anzahl Relais Ausgänge max.:
4
Herst.-Teilenr.:
88970141
Typ (Hersteller-Typ):
Millenium 3 XD10 R
Betriebsspannung:
24 V/DC
Digitale Ausgänge:
4 Relais (8 A)
Digitale Eingänge:
6 (4 Analog)
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: 03593150025902, 3593150025902, Crouzet, 88970141, Millenium 3 XD10 R
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,98*
€ 195,46*
Frei Haus
ab € 155,82*
€ 211,32*
€ 6,90*
ab € 170,37*
€ 216,10*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 191,75*
€ 230,88*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 379,17*
€ 440,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 50,73*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 154,28*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 47,36*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.