Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970211 Millenium 3 XR06 SPS-Erweiterungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197825-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970211
EAN/GTIN:
     3593150025995
Suchbegriffe:
Crouzet Erweiterungsmodul
crouzet erweiterungsmodul
Crouzet 88970211 Millenium 3 XR06 SPS-Erweiterungsmodul 24 V/DC

Crouzet Millenium 3 Enderweiterungs-Module

Eine Enderweiterung kann einmalig an eine erweiterbare Steuerung oder an eine Sandwich-Erweiterung angeschlossen werden.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 2 · Anzahl Eingänge max.: 4 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 2 · Anzahl digitale Eingänge max.: 4 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Display: Nein · Produktabmessung, Breite: 35.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 59.5 mm

Hinweis:
Die 2 analogen Ausgänge und 2 Eingänge vom XA04 24 V/DC Best.-Nr.: 19 77 84 haben 0 - 10 V/DC oder 0 - 20 mA (einstellbar). Das Erweiterungsmodul XA03 24 V/DC Best.-Nr.: 19 77 97 hat als einziges Erweiterungsmodul 3 Pt100 Eingänge und ist nur mit den Smart Steuerungen kombinierbar. Es dürfen nur Geräte mit gleicher Spannungsversorgung kombiniert werden. Jeder Erweiterungstyp (Sandwich oder Enderweiterung) kann nur einmal an einer Steuerung angewendet werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 59.5 x 35.5 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
59.5 mm
Produktabmessung, Breite:
35.5 mm
Display:
Nein
Marke:
Crouzet
Anzahl digitale Eingänge max.:
4
Anzahl Eingänge max.:
4
Anzahl Ausgänge max.:
2
Anzahl Relais Ausgänge max.:
2
Herst.-Teilenr.:
88970211
Typ (Hersteller-Typ):
Millenium 3 XR06
Betriebsspannung:
24 V/DC
Digitale Ausgänge:
2 Relais (8 A)
Digitale Eingänge:
4
Produkt-Art:
SPS-Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: 3593150025995, Crouzet, 88970211, Millenium 3 XR06, 536-9124
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,94*
€ 102,52*
Frei Haus
ab € 78,95*
€ 102,54*
€ 5,90*
ab € 88,90*
€ 116,60*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 117,52*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 174,30*
€ 208,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 50,06*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 180,53*
Zubehör
Crouzet
5369174
ab € 137,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.