Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 19 44 003 0801 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990390-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 44 003 0801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
leistungsstecker harting
Anbaugehäuse 19 44 003 0801 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han-INOX® · Gehäuse-Material: Edelstahl · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Edelstahl
Oberfläche Gehäuse: unbeschichtet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han-INOX®
Marke:
Harting
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
19440030801
Typ (Hersteller-Typ):
19 44 003 0801
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Harting, 19 44 003 0801, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,98*
€ 49,25*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,98098*
€ 49,36098*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,62*
€ 49,80*
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 50,71*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 75,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200042733
ab € 15,57*
Zubehör
Harting
09200042633
ab € 15,75*
Zubehör
Harting
09360083101
ab € 7,82*
Zubehör
Harting
09360083001
ab € 8,03*
Zubehör
Harting
09120023151
ab € 10,80*
Zubehör
Harting
09120023051
ab € 11,25*
Zubehör
Harting
09 12 002 2653
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.