Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1993396-BP Herst.-Nr.: 711-10001 EAN/GTIN: 4031026548777 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton HTAPE-SHIELD310-EPR-BK 711-10001 Klebeband (L x B) 9.1 mm x 38 mm 1 St.
Selbstverschweißendes leitfähiges Isolierband 38 mm x 9,1 m, schwarz
(L x B) 9.1 mm x 38 mm Selbstverschweißend
0,76 mm starkes, leitfähiges und selbstverschweißendes Kautschukband. Stellt die Halbleiterschicht bei Hochspannungsverbindungen und Leitungsabschlüssen her. Gute leitfähige Eigenschaften. Verhindert Koronaeffekte. Schutz vor Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isoöierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar
Technische Daten: Klebeband-Besonderheiten: Selbstverschweißend · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 9.1 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 9.1 mm x 38 mm | Produktabmessung, Länge: | 9.1 mm | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | HellermannTyton | Klebeband-Besonderheiten: | Selbstverschweißend | Typ (Hersteller-Typ): | HTAPE-SHIELD310-EPR-BK | Produkt-Art: | Klebeband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 04031026548777, HellermannTyton, 711-10001, HTAPE-SHIELD310-EPR-BK |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,45* | € 60,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,63* | € 60,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,45* | € 61,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,98* | € 64,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,81* | € 80,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|