Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Selbstversch. leitfähiges Band HelaTape Shield 310 BK 38x9,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstverschweißendes leitfähiges Isolierband 38 mm x 9,1 m, schwarz
Selbstverschweißendes leitfähiges Isolierband 38 mm x 9,1 m, schwarz
Selbstverschweißendes leitfähiges Isolierband 38 mm x 9,1 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40346890
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10001
EAN/GTIN:
     4031026548777
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPR-Klebeband
Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
ESD-Klebeband
Leitfähiges, selbstverschweißendes EPR-Band. Bietet Schutz vor Feuchtigkeit und weiteren Umwelteinflüssen. In der Anwendung bleibt es dauerelastisch und bietet Korrosions- sowie Ozonbeständigkeit. Nicht geeignet zur direkten elektrischen Isolation und für Massekabel. Ersatz für halbleitende Schicht unterhalb der metallischen Abschirmung bei Reparaturen und Anschlüssen von Mittel- bis Hochspannungskabeln. HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, HTAPE-SHIELD310-EPR-BK, HTAPESHIELD310EPRBK, 71110001, 711-10001, Klebeband, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, HelaTape Shield 310, HelaTape Shield 310 - leitfähiges, Hellermann, HellermannTyton, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebebänder, Leitfähiges, Tape, Tyton, selbstverschweißendes Abschirmungsband, selbstverschweißendes Kautschukband
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,45*
€ 60,08*
€ 5,00*
ab € 45,63*
€ 60,09*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,45*
€ 61,96*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,98*
€ 64,06*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 62,81*
€ 80,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.