Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5471316 Herst.-Nr.: HTAPE-SHIELD310-EPR-BK EAN/GTIN: 4031026548777 |
| |
|
| | |
| Leitfähiges, selbstverschweißendes EPR-Band. Bietet Schutz vor Feuchtigkeit und weiteren Umwelteinflüssen. In der Anwendung bleibt es dauerelastisch und bietet Korrosions- sowie Ozonbeständigkeit. Nicht geeignet zur direkten elektrischen Isolation und für Massekabel. Ersatz für halbleitende Schicht unterhalb der metallischen Abschirmung bei Reparaturen und Anschlüssen von Mittel- bis Hochspannungskabeln. HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar. Farbe: schwarz, Breite: 38 mm, UV-beständig: true, Stärke: 0,76 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 9,1 m, Werkstoff: EPR, Temperaturbeständigkeit: -40...90 °C, Transparent: false, Isolierend: false, Geeignet für Hochspannung: true, Vulkanisierend: true, Selbstverschweißend/Amalgamierend: true, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HTAPE-SHIELD310-EPR-BK | Ident Code: | 711-10001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,39* | € 60,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,47* | € 60,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,16* | € 62,05* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,92* | € 63,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,20* | € 82,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|