Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1994054-BP Herst.-Nr.: 161-43101 EAN/GTIN: 5022660548970 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton 161-43101 SBPEFR4-PE-FR-BK (30) Spiralschlauch Schwarz 30 m
HellermannTyton Hellermann Tyton 161-43101 Kabelschutz Kabelmanagement Schwarz
Schwarz
Hellermann Tyton 161-43101. Typ: Kabelmanagement, Produktfarbe: Schwarz, Material: Polyethylen. Länge: 30 m, Durchmesser: 4 mm
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | HellermannTyton | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 161-43101 | Typ (Hersteller-Typ): | SBPEFR4-PE-FR-BK (30) | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Spiralschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, hellermann spiralschlauch, 05022660548970, HellermannTyton, 161-43101, SBPEFR4-PE-FR-BK (30), Wickelband |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 0,617* | € 0,847* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,62237* | € 0,85237* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 0,62536* | € 0,86536* | | | | | 18 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,6397* | € 0,8797* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,90634* | € 1,29034* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter | Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 38,7102* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|