Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat 900033161 Längssteg 1 Stück (L x B x H) 428 x 36 x 88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102101-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     900033161
EAN/GTIN:
     4006793001442
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Parat 900033161 Längssteg 1 Stück (L x B x H) 428 x 36 x 88 mm

Längssteg 88 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 428 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 428 x 36 x 88 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
428 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Parat
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Längssteg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer parat, lehrlingskoffer, Parat, 900033161
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,72*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,73*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,99*
ab € 2,53*
€ 3,71*
Lager 102
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,27*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,40*
€ 24,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
489500171
ab € 203,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.