Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Längssteg 428 x 88 x 36 mm, mit Kerbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Längssteg 428 x 88 x 36 mm, mit Kerbe
PARAT Längssteg 428 x 88 x 36 mm, mit Kerbe
PARAT Längssteg 428 x 88 x 36 mm, mit Kerbe
PARAT Längssteg 428 x 88 x 36 mm, mit Kerbe
Artikel-Nr.:
     5417B-p956920
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     900033161
EAN/GTIN:
     4057223140514
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
PARAT Längssteg 428 x 88 x 36 mm, mit Kerbe
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
428 mm
Ausführung:
Längssteg
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Parat
Höhe:
88 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer parat, lehrlingskoffer, Parat Längssteg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,72*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,73*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,99*
ab € 2,53*
€ 3,71*
2 Tage
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,27*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,40*
€ 24,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
489500171
ab € 203,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.