Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 09932 Mini-Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 7 x 12 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2106556-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     09932
EAN/GTIN:
     4011150099321
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Heidemann 09932 Mini-Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 7 x 12 mm 1 St. Reinweiß

Mini-Kabelkanal 7 x 12 mm

Mit doppelseitigem Klebeband und Clipdeckel.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 7 x 12 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Mini-Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: heidemann kabelkanal 10x10x2m, installationskanal weiß, installationskanal, 04011150099321, Heidemann, 09932, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
168
1
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 4,06*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 4,30*
€ 6,08*
1
€ 3,50*
ab € 17,23*
€ 24,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,85*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,39*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.