Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FM12300 Lautsprecher-Steckverbinder Buchse, Einbau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109230-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM12300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher-steckverbinder buchse
Cliff FM12300 Lautsprecher-Steckverbinder Buchse, Einbau 1 St.

Einbaubuchse Cliffcon-P IN

Lautsprecher-Steckverbinder
Buchse, Einbau

Die Stecker verriegeln in den Buchsen und haben eine Passfedernut, um das Einstecken des falschen Steckers zu verhindern.

Technische Daten:
Material (Details): Blau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 20 A · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 37.2 mm · Schutzart: IP65 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
37.2 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Cliff
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
FM12300
Typ (Hersteller-Typ):
FM12300
Material (Details):
Blau
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V/AC
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, Cliff, FM12300
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 5,36*
Lager 102
99
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,37*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 5,74*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 6,02*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,42*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.