Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FM12300 Lautsprecher-Steckverbinder Buchse, Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q705272
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM12300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher-steckverbinder buchse
Die Stecker verriegeln in den Buchsen und haben eine Passfedernut, um das Einstecken des falschen Steckers zu verhindern.
Features:
Lautsprecher-Steckverbinder
Buchse, Einbau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
37.2 mm
Breite:
26 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
FM12300
Typ:
FM12300
Material (Details):
Blau
Nennstrom:
20 A
Bauform:
Buchse, Einbau
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, Cliff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 5,36*
2 Tage
99
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,37*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 5,74*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 6,02*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,42*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.