Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher-Steckverbinder, Buchse, IP65, Ausgang, 2 + PE Contacts, Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130115
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM12300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher-steckverbinder buchse
Lautsprecher-Steckverbinder, Buchse, IP65, Typ=FM12300, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabeldurchmesser max.=24 mm, Kabeldurchmesser min.=19 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=20 A, Anschlussart=Schraube, Contacts=2 + PE, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Stecker/Buchse=Ausgang, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, Lautsprecher-Steckverbinder, Buchse, IP65
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 5,36*
2 Tage
99
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,37*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 5,74*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 6,02*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,42*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.