Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FM12300 GERÄTEBUCHSE, 20A, 250V AC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2978009
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM12300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher-steckverbinder buchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: CLIFFCON-P
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FM12300, 2978009, 297-8009
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 3,19*
    € 5,36*
    1 Tag
    99
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,32*
    € 5,37*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,23*
    € 5,74*
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 2,68*
    € 6,02*
    Lager 139
    46
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,42*
    € 6,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.