Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Car Communication CGNW 70269 SF S/FME/3.0 GPS/GSM-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110773-BP
Hersteller:
     Hirschmann Car Communication
Herst.-Nr.:
     955181003
EAN/GTIN:
     4046666006945
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
GSM Antenne
Hirschmann Car Communication CGNW 70269 SF S/FME/3.0 GPS/GSM-Antenne

Hirschmann CGNW 702659 SF S/FME/3.0 series Dachantenne

Kombinationsantenne für Ortung, Datendienste und Kurzstreckenfunkdienste
Terrestrische Übertragung und satellitengestützte Positionierung
Integrierter Hochleistungs-LNA mit Keramik-Patch-Antenne
Schraubmontage auf metallischem Grund
Installation der Dachmontage für Straßenfahrzeuge

Technische Daten:
Antennenkabel-Länge: 3000 mm · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Verstärkung (Details): 27 ±3 dB · Weitere technische Daten: Frequenzbereich:

Cellular (2G/3G/4G):
LTE-LB: 698 - 862 MHz
GSM 850: 824 - 894 MHz
GSM 900: 880 – 960 MHz
GSM 1800: 1710 – 1880 MHz
GSM 1900: 1850 - 1990 MHz
UMTS: 1920 – 2170 MHz
LTE-HB: 2305 - 2690 MHz

WLAN (2.4GHz/5.8GHz):
IEEE 802.11 b, g: 2400 – 2484 MHz
IEEE 802.11 p: 5755 – 5925 MHz

Lieferumfang:
Dachantenne,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 57 x 72 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Marke:
Hirschmann Car Communication
Farbe:
schwarz
Antennenkabel-Länge:
3000 mm
Verstärkung (Details):
27 ±3 dB
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
GPS/GSM-Antenne
Weitere Suchbegriffe: LTE Antenne, Mobilfunk-Antenne, UMTS Antenne, lte antenne, Hirschmann Car Communication, 955181003, CGNW 70269 SF S/FME/3.0, Versenkantenne, Motorversenkantenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,69*
€ 188,64*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 152,88*
€ 188,65*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 264,95*
€ 309,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.