Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Car Communication CGNW 70269 SF S/FME/3.0 GPS/GSM-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann
Hirschmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022738
Hersteller:
     Hirschmann Car Communication
Herst.-Nr.:
     955181003
EAN/GTIN:
     4046666006945
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
GSM Antenne
Hirschmann Car Communication CGNW 70269 SF S/FME/3.0 GPS/GSM-Antenne

Kombinationsantenne für Ortung, Datendienste und Kurzstreckenfunkdienste
Terrestrische Übertragung und satellitengestützte Positionierung
Integrierter Hochleistungs-LNA mit Keramik-Patch-Antenne
Schraubmontage auf metallischem Grund
Installation der Dachmontage für Straßenfahrzeuge

Kategorie: GPS/GSM-Antenne
Verstärkung: 27 ±3 dB
Antennenkabel-Länge: 3000 mm
Geeignet für: Außen
Breite: 57 mm
Höhe: 72 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: GPS/GSM-Antenne
Länge (Tiefe): 95 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 955181003
EAN: 4046666006945
Frequenzbereich:
Cellular (2G/3G/4G):
LTE-LB: 698 - 862 MHz
GSM 850: 824 - 894 MHz
GSM 900: 880 – 960 MHz
GSM 1800: 1710 – 1880 MHz
GSM 1900: 1850 - 1990 MHz
UMTS: 1920 – 2170 MHz
LTE-HB: 2305 - 2690 MHz
WLAN (2.4GHz/5.8GHz):
IEEE 802.11 b, g: 2400 – 2484 MHz
IEEE 802.11 p: 5755 – 5925 MHz

Lieferumfang: Dachantenne + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: LTE Antenne, Mobilfunk-Antenne, UMTS Antenne, lte antenne, Hirschmann Car Communication, 955181003, CGNW 70269 SF S/FME/3.0, Versenkantenne, Motorversenkantenne, PKW Radioantenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,69*
€ 188,64*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 152,88*
€ 188,65*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 264,95*
€ 309,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,14*
€ 367,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,23*
€ 347,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,79*
€ 340,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,95*
€ 315,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.