Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Car Communication CGNW 70269 SF S/FME/3.0 GPS/GSM-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q974422
Hersteller:
     Hirschmann Car Communication
Herst.-Nr.:
     955181003
EAN/GTIN:
     4046666006945
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
GSM Antenne

Features:
Kombinationsantenne für Ortung, Datendienste und Kurzstreckenfunkdienste
Terrestrische Übertragung und satellitengestützte Positionierung
Integrierter Hochleistungs-LNA mit Keramik-Patch-Antenne
Schraubmontage auf metallischem Grund
Installation der Dachmontage für Straßenfahrzeuge
Lieferumfang:
Dachantenne + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Außen
Höhe:
72 mm
Länge:
95 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
57 mm
Verstärkung:
27 ±3 dB
Antennenkabel-Länge:
3000 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
GPS/GSM-Antenne
Weitere Suchbegriffe: LTE Antenne, Mobilfunk-Antenne, UMTS Antenne, lte antenne, Hirschmann Car Communication, CGNW 70269 SF S/FME/30, Versenkantenne, Motorversenkantenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 134,69*
€ 188,64*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 152,88*
€ 188,65*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 264,95*
€ 309,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.