Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena HFPF14 HFPF14 Hammertacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110875-BP
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     HFPF14
EAN/GTIN:
     4016429057194
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
Handtacker
Prebena HFPF14 HFPF14 Hammertacker

Hefthammer HFPF14

Anwendungsgebiete
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte und vieles mehr.

Ausstattung:
Robustes Metallgehäuse · Unterladermagazin · Ergonomischer Handgriffe mit Antirutschbelag · Geringer Kraftaufwand · Einfaches und zuverlässiges Ladesystem.

Technische Daten:
Gewicht: 1 kg · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 295 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 295 mm x 30 mm
Produktabmessung, Länge:
295 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Prebena
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Hammertacker
Weitere Suchbegriffe: hammertacker prebena, hammertacker, Prebena, HFPF14
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,53*
€ 86,97*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 68,06*
€ 87,29*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 75,48*
€ 94,16*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 85,04*
€ 117,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
HFPF02
ab € 119,91*
Ähnlich
Prebena
HFPF01
ab € 80,75*
Ähnlich
Prebena
HFPF09
ab € 21,25*
Ähnlich
Prebena
HFUPF09
ab € 33,16*
Ähnlich
Prebena
HFVZ10
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.