Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena HFUPF09 HFUPF09 Hammertacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110839-BP
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     HFUPF09
EAN/GTIN:
     4016429057187
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
Handtacker
Prebena HFUPF09 HFUPF09 Hammertacker

Hefthammer HFUPF09

Anwendungsgebiete
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte und vieles mehr.

Ausstattung:
Robustes Metallgehäuse · Unterladermagazin · Ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag · Geringer Kraftaufwand · Einfaches und zuverlässiges Ladesystem.

Technische Daten:
Gewicht: 0.9 kg · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 290 mm x 23 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
Prebena
Gewicht:
0.9 kg
Produkt-Art:
Hammertacker
Weitere Suchbegriffe: hammertacker prebena, hammertacker, Prebena, HFUPF09
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,16*
€ 52,18*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 52,49*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 67,89*
€ 86,09*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,96*
€ 104,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
HFPF02
ab € 119,91*
Ähnlich
Prebena
HFPF01
ab € 80,75*
Ähnlich
Prebena
HFPF09
ab € 21,25*
Ähnlich
Prebena
HFPF14
ab € 36,53*
Ähnlich
Prebena
HFVZ10
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.