Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GKS 18 V-LI solo Akku-Handkreissäge Schnitttiefe max. (90°) 51 mm 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2127445-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060166H006
EAN/GTIN:
     3165140625272
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Bosch Professional GKS 18 V-LI solo Akku-Handkreissäge Schnitttiefe max. (90°) 51 mm 18 V

GKS 18 V-LI solo L-Boxx Clic&Go

18 V


Ausstattung:
Bis zu 50 Spanplatten (900 x 19 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
Mobiles Kraftpaket: Schafft Schnitte bis 51 mm Tiefe

Technische Daten:
Akkuspannung: 18 V · Bohrungs-Ø: 20 mm · Gewicht: 4.1 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Leerlaufdrehzahl: 3900 U/min · Schnitttiefe max. (45°): 40 mm · Schnitttiefe max. (90°): 51 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 165 mm

Lieferumfang:
Inkl. L-Boxx Clic&Go,1/1 L-BOXX-Einlage

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bosch Professional
Akkuspannung:
18 V
Bohrungs-Ø:
20 mm
Schnitttiefe max. (45°):
40 mm
Schnitttiefe max. (90°):
51 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
165 mm
Leerlaufdrehzahl:
3900 U/min
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
4.1 kg
Produkt-Art:
Akku-Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Handkreissäge, Trockenschneidesäge, bosch akku-handkreissäge gks 18 v-li, akku handkreissäge, bosch akku-handkreissäge 18v, Bosch Professional, 060166H006, GKS 18 V-LI solo, Kreissägen, Hand-Kreissäge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 182,01*
€ 219,36*
Frei Haus
ab € 190,74*
€ 231,42*
€ 3,50*
ab € 194,92*
€ 233,58*
€ 6,90*
ab € 199,95*
€ 241,49*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 204,45*
€ 246,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608644549
ab € 31,05*
Sonstiges
Bosch
2608644507
ab € 20,99*
Sonstiges
Bosch
2608644509
ab € 24,96*
Sonstiges
Bosch
2608837752
ab € 14,59*
Sonstiges
Bosch
2608837685
ab € 15,79*
Sonstiges
Bosch
2608837666
ab € 10,67*
Sonstiges
Bosch
2608644095
ab € 31,68*
Sonstiges
Bosch
2608644122
ab € 38,64*
Sonstiges
Bosch
2608644024
ab € 26,37*
Sonstiges
Bosch
2608642602
ab € 15,60*
Sonstiges
Bosch
2608642384
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.