Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GKS 18 V-LI solo Akku-Handkreissäge Schnitttiefe max. (90°) 51mm 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q541132
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060166H006
EAN/GTIN:
     3165140625272
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Features:
18 V

Lieferumfang:
Inkl. L-Boxx Clic&Go + 1/1 L-BOXX-Einlage
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät!
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.1 kg
Akkuspannung:
18 V
Sägeblatt-Durchmesser:
165 mm
Schnitttiefe max. (90°):
51 mm
Schnitttiefe max. (45°):
40 mm
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Leerlaufdrehzahl:
3900 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Akku-Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Handkreissäge, Trockenschneidesäge, akku-handkreissaege li-ion 18v, akku handkreissäge, akku-handkreissäge 18v, Bosch Professional, GKS 18 V-LI solo, Kreissägen, Hand-Kreissäge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 181,65*
€ 217,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 189,62*
€ 229,05*
€ 3,50*
ab € 194,01*
€ 231,13*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 204,82*
€ 243,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,83*
€ 276,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608644507
ab € 21,08*
Sonstiges
Bosch
2608644509
ab € 25,65*
Sonstiges
Bosch
2608837752
ab € 14,48*
Sonstiges
Bosch
2608837685
ab € 15,62*
Sonstiges
Bosch
2608837666
ab € 10,65*
Sonstiges
Bosch
2608644095
ab € 32,72*
Sonstiges
Bosch
2608644122
ab € 38,54*
Sonstiges
Bosch
2608644024
ab € 26,40*
Sonstiges
Bosch
2608643071
ab € 10,19*
Sonstiges
Bosch
2608642602
ab € 15,61*
Sonstiges
Bosch
2608642384
ab € 53,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.