Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2137975-BP Herst.-Nr.: 5520KIWW EAN/GTIN: 4011377386808 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jung 1fach Komplett Steckdose Weiß 5520KIWW
Jung 5520KIWW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Berührungsschutz volle Platte 81x81mm alpinweiß
Halogenfrei Mit erhöhtem Berührungsschutz Schutzkontakt
Ausstattung: Mit erhöhtem Berührungsschutz
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung 5520KIWW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Berührungsschutz volle Platte 81x81mm alpinweiß · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Duroplast
Lieferumfang: Steckdose,Bedienungsanleitung
Hinweis: Befestigung miit Krallen/Schrauben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung 5520KIWW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Berührungsschutz volle Platte 81x81mm alpinweiß | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Komplett | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, jung rahmen weiß 1fach, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose 1-fach, Jung, 5520KIWW |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,80* | € 7,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 5,75* | € 8,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 5,82* | € 8,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 5,81* | € 8,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,45* | € 9,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|