Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MFM-15-15 Schaltnetzteil 15 V/DC 1 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142610-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MFM-15-15
EAN/GTIN:
     4021087048972
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteiltester
Netzteil Offene Bauform
Mean Well MFM-15-15 Schaltnetzteil 15 V/DC 1 A 1 St.

MEANWELL Schaltnetzteile Serie MFM-15 Medical Open-frame (On Board) Single Output Leistung: 15W

offene Bauform für direkte Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Mean Well stellt eine neue Netzteil-Serie mit hoher Leistungsdichte vor: die On-Board-Type der Serie MFM. Verglichen mit der Baugröße der letzten Generation - PM und NFM - beträgt die Baugröße der neuen Serie nur ein Drittel, weist aber einen breiteren Betriebstemperaturbereich, einen höheren Wirkungsgrad und eine geringere Leerlaufleistung auf.Das Design dieser Serie entspricht den Richtlinien der IEC / EN60601-1 der 3. Version und ANSI / AAMI ES60601-1, erfüllt die Anforderungen von 2x MOPP und hat einen geringen Leckstrom (kleiner 80μA). Sie ist zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF mit direktem Patientenkontakt. Geeignete Anwendungen umfassen medizinische Testgeräte, tragbare medizinische Geräte und medizinische Geräte, die einen extrem niedrigen Standby-Energieverbrauch benötigen, usw.

Ausstattung:
offene Bauform für direkte Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 80 V/AC · Gewicht: 28 g · Leistung: 15 W · MTBF: 121000 h · Netzteiltyp: getaktet · PFC: Nein · Produktabmessung, Breite: 23.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -35 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 49 x 23.8 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
49 mm
Produktabmessung, Breite:
23.8 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Typ (Hersteller-Typ):
MFM-15-15
MTBF:
121000 h
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
15 W
Netzteiltyp:
getaktet
PFC:
Nein
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Gewicht:
28 g
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,02*
€ 11,74*
€ 5,95*
ab € 7,56*
€ 11,80*
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 12,44*
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 12,83*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 13,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.