Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integriertes Schaltnetzteil mit 1 Ausgang, medizintechnische Zulassung 15W 15V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134190
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MFM-15-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteiltester
Netzteil Offene Bauform
Integriertes Schaltnetzteil mit 1 Ausgang, medizintechnische Zulassung, Typ=MFM-15-15, Ausgangsnennspannung 1=15 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsnennspannung 4=-888, Ausgangsspannung 1=15 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Breite=23.8 mm, Effizienz=87 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=80 VAC, Höhe=23 mm, Länge=49 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1210000 h, Nennleistung=15 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=180 mV, Anschlussart=Löten, Ausgangstyp=Fest, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=MFM Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,02*
€ 11,74*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,56*
€ 11,80*
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 12,44*
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 12,83*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 13,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.