Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q158972 Herst.-Nr.: MFM-15-15 EAN/GTIN: 4021087048972 |
| |
|
| | |
| Mean Well stellt eine neue Netzteil-Serie mit hoher Leistungsdichte vor: die On-Board-Type der Serie MFM. Verglichen mit der Baugröße der letzten Generation - PM und NFM - beträgt die Baugröße der neuen Serie nur ein Drittel, weist aber einen breiteren Betriebstemperaturbereich, einen höheren Wirkungsgrad und eine geringere Leerlaufleistung auf.Das Design dieser Serie entspricht den Richtlinien der IEC / EN60601-1 der 3. Version und ANSI / AAMI ES60601-1, erfüllt die Anforderungen von 2x MOPP und hat einen geringen Leckstrom (kleiner 80μA). Sie ist zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF mit direktem Patientenkontakt. Geeignete Anwendungen umfassen medizinische Testgeräte, tragbare medizinische Geräte und medizinische Geräte, die einen extrem niedrigen Standby-Energieverbrauch benötigen, usw. Features: offene Bauform für direkte Leiterplattenmontage · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Isolationsklasse II · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung Weitere Informationen: | | Leistung: | 15 W | Höhe: | 23 mm | Länge: | 49 mm | Breite: | 23.8 mm | Typ: | getaktet | Gewicht: | 28 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Temperaturbereich: | -35 - +85 °C °C | Anzahl Eingänge: | 1 x | MTBF: | 121000 h | Anschluss: | Lötpins | Ausgangsstrom (max.): | 1 A | Ausgangsspannung (max.): | 15 V/DC | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 80 V/AC | PFC: | Nein | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -35 °C | Produkt-Art: | Schaltnetzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,85* | € 11,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,49* | € 11,75* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,72* | € 12,81* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,96* | € 12,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,67* | € 13,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|