Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT VDE Umsteckgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147834-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6443502
EAN/GTIN:
     4053199983223
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-6443502
Schraubenzieher
TOOLCRAFT VDE Umsteckgriff

VDE Schraubendreher Griff

Griff mit Schnellentriegelung
VDE 2 Layout

Dieser VDE-Griff mit Schnellentriegelung ist ein Präzisions-Wechselgriff von TOOLCRAFT.
Er verfügt über ein Zweifarbenschema aus TPV- und PP-Material und hält Spannungen von 1000 V/AC sowie 1500 V/DC stand.
Er ist nach DIN EN 60900 zertifiziert und ist für Elektriker als Ersatzgriff einfach ein Muss.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 26 g · Griff-Durchmesser: 23 mm · Grifflänge: 100 mm · Material: Polypropolene (PP),TPV · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schraubendreher-Besonderheiten: Handgriff · VDE-Norm: 0682-201

Lieferumfang:
Wechselgriff

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Material:
Polypropolene (PP) | TPV
Schraubendreher-Besonderheiten:
Handgriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Griff-Durchmesser:
23 mm
Grifflänge:
100 mm
Gewicht:
26 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Umsteckgriff
VDE-Norm:
0682-201
Zertifizierungen:
DIN | EN | VDE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
141
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,83*
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 9,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6326253
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.