Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT VDE Umsteckgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q146212
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6443502
EAN/GTIN:
     4053199983223
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
Schraubenzieher
Dieser VDE-Griff mit Schnellentriegelung ist ein Präzisions-Wechselgriff von TOOLCRAFT.
Er verfügt über ein Zweifarbenschema aus TPV- und PP-Material und hält Spannungen von 1000 V/AC sowie 1500 V/DC stand.
Er ist nach DIN EN 60900 zertifiziert und ist für Elektriker als Ersatzgriff einfach ein Muss.
Features:
Griff mit Schnellentriegelung
VDE 2 Layout
Lieferumfang:
Wechselgriff
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
26 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Polypropolene (PP) + TPV
Mengenangaben:
1 Stück
EN Norm:
EN 60900
DIN-Norm:
DIN EN 60900
VDE-Norm:
0682-201
Schraubendreher-Besonderheiten:
Handgriff
Anwendungsbereich:
VDE
Griff-Ø:
23 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Umsteckgriff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
141
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 9,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6326253
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.