Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 577464 LED-Girlande Perlen Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 192 LED Warmweiß Beleuchtete Länge: 2 m Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150940-BP
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     577464
EAN/GTIN:
     4001233577464
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
Hellum 577464 LED-Girlande Perlen Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 192 LED Warmweiß Beleuchtete Länge: 2 m Timer

LED-Girlande

192 warm-weiße LEDs
Zuschaltbarer Timer (6 h)
12 Stränge (je 4 Gruppen á 12, 16 bzw. 21 LEDs)

Auch perfekt für viele Dekorationsideen in Innenräumen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 192 · Beleuchtete Länge: 2 m · Einsatzbereich: Außen · Kabelfarbe: Transparent · Kerzenschaftfarbe: Transparent · Lampenabstand: 10 cm · Lampengröße: Micro · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 28 lm · Produktabmessung, Länge: 7 m · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weihnachts-Motiv: Perlen · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: Timer · Zuleitungslänge: 5 m

Lieferumfang:
LED-Girlande · Außentrafo · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Transparent
Kerzenschaftfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
7 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichterketten-Bereich:
5 m - 9|ツ|99 m
Marke:
Hellum
Anzahl Leuchtmittel:
192
Lampengröße:
Micro
Leuchtmittel-Typ:
LED
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
Timer
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Weihnachts-Motiv:
Perlen
Zuleitungslänge:
5 m
Beleuchtete Länge:
2 m
Lichtstrom Gesamt:
28 lm
Einsatzbereich:
Außen
Lampenabstand:
10 cm
Produkt-Art:
LED-Girlande
Weitere Suchbegriffe: hellum led lichterkette, led-ketten, led lichterkette 120er, Hellum, 577464, Lichterketten, Baumketten, Minilichterkette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 22,94*
€ 29,68*
4 Tage
6
1
€ 7,50*
ab € 19,16*
€ 29,80*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 39,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 15,39*
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.