Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2159048 2 in 1 Schnellwechsel-Bithalter Länge 72mm Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2159048-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6477144
EAN/GTIN:
     4053199986200
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter schnellwechselfutter
bit halter
TOOLCRAFT 2159048 2 in 1 Schnellwechsel-Bithalter Länge 72mm Antrieb

2 in 1 Schnellwechsel-Bithalter Länge 72mm Antrieb

Magnetischer Bithalter
2-in-1-Adapter

Magnetischer Bithalter, ermöglicht das einfache Einsetzen und Lösen und macht die Arbeit effizient
2-in-1-Adapter für den Betrieb mit Bit und Sockel
Nicht-rotierende Hülse bietet hervorragende Arbeitsbedingungen
Idee für den Betrieb mit Akkubohrern und die Erweiterung des Treibers für schwer zugängliche Bereiche.
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für professionelle Anwender.

Technische Daten:
Bithalter-Besonderheiten: magnetisch · Gewicht: 50 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 72 mm

Lieferumfang:
"Schnellwechsel-Bithalter"

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Bithalter-Besonderheiten:
magnetisch
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: toolcraft bithalter, TOOLCRAFT, TO-6477144, Maschinen-bithalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
167
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,82*
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 9,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.