Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2159048 2 in 1 Schnellwechsel-Bithalter Länge 72mm Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q307162
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6477144
EAN/GTIN:
     4053199986200
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter schnellwechselfutter
bit halter
Magnetischer Bithalter, ermöglicht das einfache Einsetzen und Lösen und macht die Arbeit effizient
2-in-1-Adapter für den Betrieb mit Bit und Sockel
Nicht-rotierende Hülse bietet hervorragende Arbeitsbedingungen
Idee für den Betrieb mit Akkubohrern und die Erweiterung des Treibers für schwer zugängliche Bereiche.
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für professionelle Anwender.
Features:
Magnetischer Bithalter
2-in-1-Adapter
Lieferumfang:
"Schnellwechsel-Bithalter"
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Gewicht:
50 g
Besonderheiten:
magnetisch
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: toolcraft bithalter, TOOLCRAFT, Maschinen-bithalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 9,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.