Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED R38002006 Schraubendreher-Set 6teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160478-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301270
EAN/GTIN:
     4060833012706
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Gedore RED R38002006 Schraubendreher-Set 6teilig

2K-Schraubendrehersatz PH+SL 6-teilig

Ausstattung:
Ausführung nach DIN 5264 und DIN 8764
Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen
2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz
Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen

Technische Daten:
Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore RED
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, schlitz schraubendreher satz, gedore red schraubendrehersatz, Gedore RED, 3301270, R38002006, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5129
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 19,19*
4 Tage
5129
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 19,22*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,15*
€ 20,14*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,60*
€ 20,26*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 27,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
R38106529
ab € 4,47*
Sonstiges
Gedore
R38200219
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.