Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 243212 BSEV 3.00-4/2.50-4-RP Reifen Rad-Durchmesser: 250 mm Tragfähigkeit (max.): 720 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSEV_3.00-4_2.50-4-RP_243212.jpg
BSEV_3.00-4_2.50-4-RP_243212.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2165118-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     243212
EAN/GTIN:
     4047526243210
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Gummirolle
Blickle 243212 BSEV 3.00-4/2.50-4-RP Reifen Rad-Durchmesser: 250 mm Tragfähigkeit (max.): 720 kg 1 St.

Reifen BSEV 3.00-4/2.50-4-RP

Super-Elastik-Vollgummireifen

Reifen:

• Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• Farbe schwarz
• Rad-Ø 250–306 mm: 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste Lauffläche
• Rad-Ø 405 mm: 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste Lauffläche

Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
• Reifen für die Montage auf die in der Tabelle angegebenen Normfelgen geeignet

• Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Plattengröße: 300 x 400 mm · Rad-Durchmesser: 250 mm · Radbreite: 85 mm · Tragfähigkeit (max.): 720 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Farbe:
schwarz
Plattengröße:
300 x 400 mm
Tragfähigkeit (max.):
720 kg
Radbreite:
85 mm
Rad-Durchmesser:
250 mm
Produkt-Art:
Reifen
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle blickle, doppel bockrolle, vollgummi-reifen d250mm, Blickle, 243212, BSEV 3.00-4/2.50-4-RP, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 124,06*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,35*
€ 135,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.