Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BSEV 3.00-4/2.50-4-RP BLICKLE Super-Elastik-Vollgummireifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSEV_3.00-4_2.50-4-RP_243212.jpg
BSEV_3.00-4_2.50-4-RP_243212.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BSEV 3.00-4/2.50-4-RP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BSEV 3.00-4/2.50-4-RP
EAN/GTIN:
     4047526243210
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Gummirolle
Super-Elastik-VollgummireifenReifen:Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe schwarzRad-Ø 250–306 mm: 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste LaufflächeRad-Ø 405 mm: 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste LaufflächeSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CReifen für die Montage auf die in der Tabelle angegebenen Normfelgen geeignetReifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 70 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gewicht kg: 3,831 hydrolysestabil: x Material Laufbelag: Gummi Produkttyp: Reifen Radbreite: 85 Rad-Ø: 250 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 720 Typ: Reifen Rad Durchmesser: 250 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 720 kg
Weitere Informationen:
Belagshärte:
70 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gewicht kg:
3,831
hydrolysestabil:
x
Material Laufbelag:
Gummi
Produkttyp:
Reifen
Rad Durchmesser:
250 mm
Radbreite:
85
Rad-Ø:
250
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
720
Tragfähigkeit bei 4km/h:
720 kg
Typ:
Reifen
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle blickle, doppel bockrolle, vollgummi-reifen d250mm, 301BSEV 3.00-4/2.50-4-RP, BSEV 3.00-4/2.50-4-RP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 97,62*
€ 124,18*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,40*
€ 135,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 13 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.