Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 462929 REV 215x82/60-5-SG Staplerrad Rad-Durchmesser: 215 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     102-2175441-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     462929
EAN/GTIN:
     4047526462925
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Blickle 462929 REV 215x82/60-5-SG Staplerrad Rad-Durchmesser: 215 mm 1 St.

Staplerrad REV 215x82/60-5-SG

Schwerlast-Antriebsrad mit Elastik-Vollgummibandage, mit Guss-Radkörper, spurlos grau

Reifen:

• hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 70 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• Farbe grau

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: Gummi,Guss · Rad-Durchmesser: 215 mm · Radbreite: 82 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Farbe:
grau
Material:
Gummi | Guss
Radbreite:
82 mm
Rad-Durchmesser:
215 mm
Produkt-Art:
Staplerrad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, Blickle, 462929, REV 215x82/60-5-SG, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 123,48*
€ 153,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,74*
€ 167,30*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 240,82*
€ 290,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.