Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301REV 215X82/60-5-SG BLICKLE Antriebsrad für Flurförderfahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV_215x82_60-5-SG_462929.jpg
REV_215x82_60-5-SG_462929.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301REV 215X82/60-5-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     REV 215X82/60-5-SG
EAN/GTIN:
     4047526462925
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Schwerlast-Antriebsrad mit Elastik-Vollgummibandage, mit Guss-Radkörper, spurlos grauReifen:hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 70 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe grauTechnische Eigenschaften: Belagshärte: 70 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: anthrazit Gewicht kg: 5,368 kontaktverfärbungsfrei: x Material Radkörper: Grauguss bzw. Kugelgraphitguss Produkttyp: Staplerrad Radbreite: 82 Rad-Ø: 215 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 100 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Typ: Staplerrad Rad Durchmesser: 215 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 100 °C
Weitere Informationen:
Belagshärte:
70 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
anthrazit
Gewicht kg:
5,368
kontaktverfärbungsfrei:
x
Material Radkörper:
Grauguss bzw. Kugelgraphitguss
Produkttyp:
Staplerrad
Rad Durchmesser:
215 mm
Radbreite:
82
Rad-Ø:
215
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
100 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
100
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Typ:
Staplerrad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, REV 215X82/60-5-SG, 301REV 215X82/60-5-SG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 123,81*
€ 152,56*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,78*
€ 165,80*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 241,55*
€ 287,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.