Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 1908C187 Quetschverbinder-Sortiment 1.50 mm² 2.50 mm² Messing, Transparent 100 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176571-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1908C187
EAN/GTIN:
     4260573965007
Suchbegriffe:
Quadrios
1908C187
Quetschverbinder
Aderendhülsen
Quadrios 1908C187 Quetschverbinder-Sortiment 1.50 mm² 2.50 mm² Messing,Transparent 100 Teile

Flachstecker-/hülsen 6.3 x 0.5 mm/1.5 -2.5 mm² 100 tlg.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Messing,Transparent · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Steckverbinder-Besonderheiten: inkl. Flachsteckhülsen,inkl. Flachstecker,mit Isoliertüllen · Temperaturbereich (Details): +85 °C

Lieferumfang:
25x Flachstecker 6.30 x 0.50 mm / 25x Flachsteckhülsen 6.30 x 0.50 mm/ 50x Isoliertüllen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Teile
Herstellerfarbe:
Messing | Transparent
Marke:
Quadrios
Farbe:
braun | transparent
Steckverbinder-Besonderheiten:
inkl. Flachsteckhülsen | inkl. Flachstecker | mit Isoliertüllen
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
1908C187
Typ (Hersteller-Typ):
1908C187
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Kontaktmaterial:
Messing
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
+85 °C
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Quetschverbinder-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Flach-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 12,41*
Lager 102
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,43*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 12,61*
6 Tage
23
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,45*
€ 25,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0823* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.