Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set mit Flachsteckern und Hülsen 6,3 x 0,5 mm, 1,5 bis 2,5 mm², 100-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set mit Flachsteckern und Hülsen 6,3 x 0,5 mm, 1,5 bis 2,5 mm², 100-teilig
Set mit Flachsteckern und Hülsen 6,3 x 0,5 mm, 1,5 bis 2,5 mm², 100-teilig
Set mit Flachsteckern und Hülsen 6,3 x 0,5 mm, 1,5 bis 2,5 mm², 100-teilig
Set mit Flachsteckern und Hülsen 6,3 x 0,5 mm, 1,5 bis 2,5 mm², 100-teilig
Set mit Flachsteckern und Hülsen 6,3 x 0,5 mm, 1,5 bis 2,5 mm², 100-teilig
Artikel-Nr.:
     4502-05F1008
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1908C187
EAN/GTIN:
     4260573965007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh
Flachstecker
Flat Plug
Steckzunge
Lieferumfang: 25 Flachstecker, 25 Flachsteckhülsen und 50 Isoliertüllen, Set mit Flachsteckern und Hülsen, 1908C187, QUADRIOS Inhalt: 25 Flachstecker, 25 Flachsteckhülsen und 50 Isoliertüllen
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzelteile:
100
Ausführung:
Flachsteckhülsen, Flachstecker
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 12,41*
2 Tage
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,43*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 12,61*
7 Tage
23
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,45*
€ 25,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0741* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.