Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 1908C187 Quetschverbinder-Sortiment 1.50mm² 2.50mm² Messing, Transparent 100 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q483492
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1908C187
EAN/GTIN:
     4260573965007
Suchbegriffe:
Quadrios
Quetschverbinder
Aderendhülsen
Flach-Steckverbinder

Lieferumfang:
25x Flachstecker 6.30 x 0.50 mm / 25x Flachsteckhülsen 6.30 x 0.50 mm/ 50x Isoliertüllen
Weitere Informationen:
Farbe:
braun + transparent
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1908C187
Typ:
1908C187
Isolationsmaterial:
PVC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
min. Querschnitt:
1.50 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Messing + Transparent
Besonderheiten:
inkl. Flachsteckhülsen + inkl. Flachstecker + mit Isoliertüllen
max. Querschnitt:
2.50 mm²
Temperaturbereich:
+85 °C
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Quetschverbinder-Sortiment
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 12,41*
1 Tag
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,43*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 12,61*
6 Tage
23
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,45*
€ 25,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.