Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 1908C187 Quetschverbinder-Sortiment 2.50mm² 1.50mm² Messing, Transparent 100 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadrios
Quadrios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011302
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1908C187
EAN/GTIN:
     4260573965007
Suchbegriffe:
Quadrios
1908C187
Quetschverbinder
Aderendhülsen
Quadrios 1908C187 Quetschverbinder-Sortiment 2.50mm² 1.50mm² Messing, Transparent 100 Teile

Herstellerfarbe: Messing + Transparent
Kontaktmaterial: Messing
Isolierungsart: Unisoliert
Herst.-Teilenr.: 1908C187
Isolationsmaterial: PVC
Typ: 1908C187
Kategorie: Quetschverbinder-Sortiment
Besonderheiten: inkl. Flachsteckhülsen + inkl. Flachstecker + mit Isoliertüllen
Produkt-Art: Quetschverbinder-Sortiment
max. Querschnitt: 1.50 mm²
Farbe: braun + transparent
Inhalt: 100 Teile
min. Querschnitt: 2.50 mm²
Temperaturbereich: +85 °C
Hersteller-Nr.: 1908C187
EAN: 4260573965007
Schlauch-Anschlussstutzen: 20mm Aussendurchmesser

Lieferumfang: 25x Flachstecker 6.30 x 0.50 mm / 25x Flachsteckhülsen 6.30 x 0.50 mm/ 50x Isoliertüllen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,89*
€ 12,36*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,37*
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 12,56*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 18,34*
€ 25,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,89*
€ 30,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.